|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-65729362 Herst.-Nr.: 859561 EAN/GTIN: 3548388595611 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Gelb |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Frequenz | 500 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |