Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler 164019303 Aktenordner Papier Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler 164019303 Aktenordner Papier Beige
Rössler 164019303 Aktenordner Papier Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65699225
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164019303
EAN/GTIN:
     4014969557242
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ein Format für alle Anlässe. Besonders gerne werden Glückwünsche und Danksagungen in diesem Format verschickt. Das dazu passende Briefumschlagformat ist B6. Tipp: Möchten Sie diese Karte bedrucken? Dieses Kartenformat ist auch plano liegend erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Umlaufordner (fließend)
Material
Papier
Produktfarbe
Beige
Mediengewicht
250 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,8065*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,35613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,4665*
€ 30,30514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,7065*
€ 29,40074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,6465*
€ 28,13934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,3865*
€ 27,82994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,3865*
€ 26,63994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,8065*
€ 21,18974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.