Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 1000.17 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 1000.17 Kabelverschraubung Silber Messing
AGRO 1000.17 Kabelverschraubung Silber Messing
AGRO 1000.17 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65487839
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     1000.17
EAN/GTIN:
     7611614104553
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung m16x1,5 m...
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubungen Progress® Messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
M16
Außendurchmesser
18 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Zertifizierung
CE, SEV, VDE, cRUus, EAC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.