Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Modern Mobile Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Modern Mobile Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Modern Mobile Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Modern Mobile Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Modern Mobile Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Modern Mobile Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Modern Mobile Maus Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65473092
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     KTF-00002
EAN/GTIN:
     889842307948
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Leicht und tragbar – diese drahtlose Maus funktioniert auf nahezu jeder Oberfläche Dank Microsoft BlueTrack Technology.

Ultra-präzise Bewegung
Bei der Microsoft Surface Precision Maus steht alles im Zeichen der Produktivität. Dafür sorgen flüssige Übergänge zwischen Geräten, der patentierte magnetische Bildlauf für präzise Steuerung und drei programmierbare Tasten.

Mehr Arten des Multitasking
Die Microsoft Surface Precision Maus gibt Ihnen mehr Multitasking-Leistung in die Hand. Koppeln und arbeiten Sie nahtlos mit bis zu drei Computern.

Erleben Sie ein neues Maß an Kontrolle
Die Microsoft Precision Maus erleichtert das Arbeiten an detailreichen Projekten durch ihr sorgfältig berechnetes Gewicht, ihr stabiles Design und ihre Kontrolle für eine einfache Handhabung.

Ergonomische Details für stundenlangen Komfort
Die Microsoft Precision Maus wurde konzipiert für langes Arbeiten: durchdachte ergonomische Details, einschließlich seitlich angebrachter Greifflächen, einer Daumenauflage und der elegant geschwungenen Form, die sich an die Handwölbung anpasst.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.3 mm
Tiefe
107.2 mm
Höhe
25.8 mm
Gewicht
78 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.