Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer A41-X550E Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer A41-X550E Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer A41-X550E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65472268
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     A41-X550E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Notebook Akkus der Hausmarke IPC-Computer sind Ersatz-Akkus höchster Qualität.

Alle IPC-Computer Akkus enthalten nur die qualitativ hochwertigsten Samsung-Zellen. Wir lassen diese Akkus in einer der größten Produktionsstätte für Replacement-Akkus in China fertigen. Hier wird vom Platinen-Design, über die Gehäusekonstruktion bis hin zur Produktion und Qualitätssicherung alles aus einer Hand gefertigt.

Die sehr niedrigen Ausfallraten unter 1%, haben uns bewogen, diese Replacement-Akkus mit dem Markenzeichen „IPC-Computer“ zu versehen.

Sie kaufen damit beste Qualität zum günstigen Preis – garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH, CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
37 Wh
Batteriekapazitätstyp
Standard
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.