Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0068 Patch Panel 0.5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0068 Patch Panel 0.5U
LogiLink NP0068 Patch Panel 0.5U
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65339120
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0068
EAN/GTIN:
     4052792050561
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
logilink patchpanel
Kompaktes kleines Verteilerfeld für den Einbau in einen 10" Wandschrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 1 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+. Sehr hohe Portdichte durch halbe Bauhöhe (0,5 HE)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rack-Kapazität
0.5U
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0069
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.