Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WH6000-0CQ07 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Siemens 8WH6000-0CQ07 Elektrischer Kontakt
Siemens 8WH6000-0CQ07 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65270350
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH6000-0CQ07
EAN/GTIN:
     4001869533360
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
267 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 33,377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 389,72*
€ 463,7668
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 387,62*
€ 461,2678
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 378,90*
€ 450,891
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 362,01*
€ 430,7919
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 351,68*
€ 418,4992
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 325,62*
€ 387,4878
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH91200DA00
ab € 27,36*
Zubehör
Siemens
8WH90685CA06
ab € 2,39*
Zubehör
Siemens
8WH90203AD00
ab € 6,97*
Zubehör
Siemens
8WH90203AE00
ab € 9,02*
Zubehör
Siemens
8WH90100NB00
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.