Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABGRIFFSKLEMME 1POLIG 10MM2 FOR 50,95 AND 150 MM2 IPO-STECKANSCHLUSS GRAU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH91200DA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH91200DA00
EAN/GTIN:
     4001869533438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
Reihenklemmern
lpo
Alpha Fix
Abgriffklemme, 1-polig, 10mm², für iPo-Steckanschluss mit 50, 95 und 150mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Breite/Rastermaß:
19 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.