Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3KC9504-0 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3KC9504-0 Elektrischer Kontakt
Siemens 3KC9504-0 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65269164
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC9504-0
EAN/GTIN:
     4001869537900
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Klemmenabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
1340 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
111 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.