Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3KC9304-0 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3KC9304-0 Elektrischer Kontakt
Siemens 3KC9304-0 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65269158
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC9304-0
EAN/GTIN:
     4001869537887
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Klemmenabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
1075 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.