Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Gaming MP750 Gaming-Mauspad Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Gaming MP750 Gaming-Mauspad Schwarz, Violett
Cooler Master Gaming MP750 Gaming-Mauspad Schwarz, Violett
Cooler Master Gaming MP750 Gaming-Mauspad Schwarz, Violett
Cooler Master Gaming MP750 Gaming-Mauspad Schwarz, Violett
Cooler Master Gaming MP750 Gaming-Mauspad Schwarz, Violett
Cooler Master Gaming MP750 Gaming-Mauspad Schwarz, Violett
Cooler Master Gaming MP750 Gaming-Mauspad Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65267701
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPA-MP750-M
EAN/GTIN:
     884102048142
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
524 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Baumwolle, Kunststoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
370 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
503 g
Kabellänge
1.2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.