Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8MX6-B-T Drahtverbinder etherCON male Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NE8MX6-B-T Drahtverbinder etherCON male Schwarz
Neutrik NE8MX6-B-T Drahtverbinder etherCON male Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65262744
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8MX6-B-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Das Kabelstecker-Set NE8MX6-T besteht aus einem robusten Kabelsteckergehäuse aus Metall, der bewährten Neutrik Spannzangen-Zugentlastung und einem CAT6A konformen RJ45 Stecker. Der NE8MX6-T ist für Kabel mit einem Durchmesser von 7 mm bis 9.5 mm und einem Leiterquerschnitt von AWG26/1 - AWG22/1 bei Draht oder AWG27/7 - AWG22/7 bei Litzen geeignet. In Kombination mit den Einbaubuchsen NE8FDX-P6-W oder NE8FDX-Y6-W ist diese Selbstanschluss-Variante wassergeschützt gemäss IP65.
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
etherCON male
Produktfarbe
Schwarz
Material
PU-Kunststoff, Zink
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Stromstärke
1.5 A
Zertifizierung
TIA/EIA IEC/ISO/EN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.