Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N034-05N-BL Cisco Konsolen-Rollover-Kabeladapter (RJ45 Stecker/Buchse) - Blau, 5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N034-05N-BL Cisco Konsolen-Rollover-Kabeladapter (RJ45 Stecker/Buchse) - Blau, 5 Zoll
Tripp Lite N034-05N-BL Cisco Konsolen-Rollover-Kabeladapter (RJ45 Stecker/Buchse) - Blau, 5 Zoll
Tripp Lite N034-05N-BL Cisco Konsolen-Rollover-Kabeladapter (RJ45 Stecker/Buchse) - Blau, 5 Zoll
Tripp Lite N034-05N-BL Cisco Konsolen-Rollover-Kabeladapter (RJ45 Stecker/Buchse) - Blau, 5 Zoll
Tripp Lite N034-05N-BL Cisco Konsolen-Rollover-Kabeladapter (RJ45 Stecker/Buchse) - Blau, 5 Zoll
Tripp Lite N034-05N-BL Cisco Konsolen-Rollover-Kabeladapter (RJ45 Stecker/Buchse) - Blau, 5 Zoll
Tripp Lite N034-05N-BL Cisco Konsolen-Rollover-Kabeladapter (RJ45 Stecker/Buchse) - Blau, 5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65257988
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N034-05N-BL
EAN/GTIN:
     0037332236265
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Das Konsolen-Rollover-Kabel wandelt ein Straight-Through-Ethernet-Kabel in ein Rollover-Kabel um
Dieses Cisco Konsolen-Rollover-Kabel wird an das Ende eines beliebigen RJ45-Ethernet-Standardkabels angeschlossen und rollt die Kontakte intern, um das Kabel von Straight-Through zu Rollover umzuwandeln. Dadurch können Sie eine Rollover-Verbindung zwischen einem Computerterminal und dem RJ45-Konsolenanschluss an einem Cisco-Modem, einem Router, einer Firewall, einem Switch oder einem anderen seriellen Gerät herstellen, ohne neue Kabel kaufen zu müssen.

Bietet uneingeschränkten Zugang zu benachbarten Anschlüssen
Im Gegensatz zu kurzen M/F-Steckern, die benachbarte RJ45-Anschlüsse blockieren, wenn sie angeschlossen sind, wird dieses RJ45-Rollover-Konsolenkabel für Cisco-Produkte für Konsolenserver und andere Geräte empfohlen, bei denen die Anschlüssen oft eng zusammenliegen. Das schmale RJ45-Steckerende wird sicher mit dem Gerät verbunden, während benachbarte Anschlüsse zugänglich bleiben.

Farbcodierung zur Vermeidung von Verwechslungen, die kostspielige Ausfallzeiten verursachen könnten.
Dieser 5-Zoll Cisco Konsolen-Rollover-Adapter hat eine blaue PVC-Ummantelung und vollständig geformte blaue Enden. Die Farbcodierung ermöglicht eine einfache und schnelle Erkennung in einem überfüllten Switch oder Router und vermeidet das versehentliche Ausstecken des Kabels.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
0.81 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8536,69,8000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332236262
Breite des Versandkartons
304.8 mm
Höhe des Versandkartons
355.6 mm
Merkmale
Kabellänge
0.127 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,95*
Zubehör
Tripp Lite
N201-007-BK
ab € 4,44*
Zubehör
Tripp Lite
N205-006-BL-FCR
ab € 2,56*
Zubehör
Tripp Lite
N205-010-BL-FCR
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.