Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOWI Design Schubkarren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GOWI Design Schubkarren
GOWI Design Schubkarren
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64402102
Hersteller:
     Gowi
Herst.-Nr.:
     558-74
EAN/GTIN:
     9002289558747
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Baukarre
Dieses Schubkarren Set bestehend aus Schubkarre, Eimer, Schaufel und Gießkanne darf in keinem Garten fehlen! Die Schubkarre hat die perfekte Größe für Kinder und lässt sich leicht durch den Garten schieben. Der Eimer mit Schaufel und die Gießkanne können leicht in der Tragfläche der Schubkarre verstaut werden. Das Set ist nicht nur für den Spaß im Garten geeignet, sondern findet auch in der Sandkiste Anwendung. Gut ausgestattet liegt dem Spaß im Sandkasten nichts mehr im Wege. Der Eimer verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,5 Liter. Die Gießkanne kann mit 500ml Inhalt befüllt werden. Die Schubkarre hat vorne ein breites Rad sowie hinten zwei Füße für eine gute Standfestigkeit. Die Herstellung erfolgt mit hochwertigen und ungiftigen Materialien.
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung von Neugierde & Entdeckergeist, Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten, Entwicklung der Vorstellungskraft
Merkmale
Typ
Bau
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
630 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
1470 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
4 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,50*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 60,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,50*
€ 93,415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,30*
€ 91,987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,18*
€ 88,274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,97*
€ 85,644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,73*
€ 72,269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.