Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-Kabel PB-462 SCART-Kabel 10 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-Kabel PB-462 SCART-Kabel 10 m SCART (21-pin) Schwarz
GR-Kabel PB-462 SCART-Kabel 10 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6353298
Hersteller:
     GR-Kabel
Herst.-Nr.:
     PB-462
EAN/GTIN:
     4012386907022
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel 10m
scart kabel
  • Schwere High-Class Ausführung
    - Blauer Außenmantel
    - OFC Kupferleitungen
    - Verchromte Voll-Metallstecker
    - 24K vergoldete Kontakte
    - Farbcodierte Stecker
    - Optimale Schirmung für jeden Kabeltyp
    - Verpackt im Blister für stehende oder hängende Präsentation
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.