Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1173090762 Speiseschüssel Dessertschale 0,43 l Rund Glas Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1173090762 Speiseschüssel Dessertschale 0,43 l Rund Glas Grün
Villeroy & Boch 1173090762 Speiseschüssel Dessertschale 0,43 l Rund Glas Grün
Villeroy & Boch 1173090762 Speiseschüssel Dessertschale 0,43 l Rund Glas Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63195139
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1173090762
EAN/GTIN:
     4003683242510
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
114 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
418 g
Merkmale
Produkttyp
Dessertschale
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Grün
Volumen (l)
0.43 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Boston
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.