| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-63183547 Herst.-Nr.: 10020580 EAN/GTIN: 4052025205805 |
| |
|
| | |
| Flachmann für den Genuss unterwegs Mit diesem Taschenflachmann genießen Sie Ihre Lieblingsspirituosen jetzt auch unterwegs. Egal ob auf Männertags-Touren, Wanderausflügen oder Junggesellenabschieden - die Taschenflasche ist ein praktisches Accessoire für viele Gelegenheiten. Befüllt mit selbstgemachtem Schnaps oder dem Lieblingsgetränk wird sie zum persönlichen Geschenk. Mit 200 ml hat der Flachmann eine ausreichend große Füllmenge und ist gleichzeitig kompakt genug, um unauffällig in der Tasche zu verschwinden. Weitere Informationen: Merkmale | Fassungsvermögen | 200 ml | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 198 g | | Breite | 90 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |