Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24985 Katze Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24985 Katze Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
TRIXIE 24985 Katze Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
TRIXIE 24985 Katze Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
TRIXIE 24985 Katze Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
TRIXIE 24985 Katze Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63175768
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905249858
EAN/GTIN:
     4011905249858
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Katzen-Napf
Katzennapf
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Material
Kunststoff
Produkttyp
Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
Färbung
Abbildung
Volumen (l)
0.2 l
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: futter automat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.