Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Transfereinheit 100k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Transfereinheit 100k
Epson Transfereinheit 100k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-631081
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S053024
EAN/GTIN:
     0010343858145
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit epson
transfereinheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
100000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
<ul><li>Epson AcuLaser C3800N - Epson AcuLaser C3800DTN - Epson AcuLaser C3800DN - Epson AcuLaser C2800N - Epson AcuLaser C2800DTN - Epson AcuLaser C2800DN</li></ul>
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
2.75 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.