| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62978262 Herst.-Nr.: 4052025969998 EAN/GTIN: 4052025969998 |
| |
|
| | |
| Briefkasten groß für viel Post In dem großen Wandbriefkasten ist auch bei großem Postaufkommen immer genügend Platz. Auch Pakete und Kuverts im DIN-A4 Format können zugestellt werden. Der Einwurf erfolgt dabei über eine Sicherheitsklappe. Diese senkt sich automatisch mit ab, wenn der Deckel geschlossen wird. Dadurch ist es Unbefugten nicht möglich, von oben an das Innere zu gelangen. Ihre Post ist somit sicher verwahrt. Durch das riesige Innenfach eignet sich der Wandbriefkasten auch für gewerbliche Adressen wie Firmen, Vereine, Hotels oder Verwaltungen. Weitere Informationen: Merkmale | Befestigungstyp | Wand-montiert | | Material | Stahl | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Färbung | Monochromatisch | | Sperren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 350 mm | | Tiefe | 125 mm | | Höhe | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |