| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62944286 Herst.-Nr.: 4052025970055 EAN/GTIN: 4052025970055 |
| |
|
| | |
| Design Briefkasten auch für Zeitungen Dieser Briefkasten wird zum dekorativen Element an Ihrer Fassade. Sein modernes Design und die frische Farbgebung fügen sich stilvoll und edel in Ihre Außeneinrichtung. Der große Briefschlitz eignet sich auch zum Einwerfen von Briefen und Umschlägen im DIN A4 Format. Das optisch ansprechende, schmale Sichtfenster zeigt Ihnen zudem schnell an, ob Sie Post bekommen haben. Der pulverbeschichtete Stahl ist massiv und hochwertig verarbeitet. Wählen Sie hier die für Ihr Haus passende Farbkombination. Weitere Informationen: Merkmale | Befestigungstyp | Wand-montiert | | Material | Stahl | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Färbung | Monochromatisch | | Sperren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 350 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |