Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma Monte Carlo Mokka-Kanne 0,14 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma Monte Carlo Mokka-Kanne 0,14 l Edelstahl
Tescoma Monte Carlo Mokka-Kanne 0,14 l Edelstahl
Tescoma Monte Carlo Mokka-Kanne 0,14 l Edelstahl
Tescoma Monte Carlo Mokka-Kanne 0,14 l Edelstahl
Tescoma Monte Carlo Mokka-Kanne 0,14 l Edelstahl
Tescoma Monte Carlo Mokka-Kanne 0,14 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62931243
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     647106
EAN/GTIN:
     8595028439113
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.14 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Material der übrigen Teile
Kunststoff, Silikon
Scharnierdeckel
Ja
Geeignet für Induktionskochfelder
Ja
Kollektion
Monte Carlo
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.