Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 117.1506 Doppelgabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 117.1506 Doppelgabelschlüssel
KS Tools 117.1506 Doppelgabelschlüssel
KS Tools 117.1506 Doppelgabelschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62861103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1506
EAN/GTIN:
     4042146172698
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70.1 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
6 mm
Zertifizierung
DIN 7446, IEC 60900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.