Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 29M-8 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 29M-8 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-8 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-8 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-8 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62860780
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     29M-8
EAN/GTIN:
     7314150122295
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Form Radmutternschlüssel
L-förmig
Material
Stahl
Zertifizierung
ISO 2236
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
115 mm
Gewicht
77 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.