Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTDCP32SA11M Drehschalter 2P Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OTDCP32SA11M Drehschalter 2P Rot, Weiß, Gelb
ABB OTDCP32SA11M Drehschalter 2P Rot, Weiß, Gelb
ABB OTDCP32SA11M Drehschalter 2P Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62853950
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     6417019553849
EAN/GTIN:
     6417019553849
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
550 g
Energie
Nennstrom
32 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Rot, Weiß, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Ursprungsland
Finnland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.