Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 29M-24 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 29M-24 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-24 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-24 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-24 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62836254
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     29M-24
EAN/GTIN:
     7314150122455
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Form Radmutternschlüssel
L-förmig
Material
Stahl
Zertifizierung
ISO 2236
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
288 mm
Gewicht
933 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.