Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 918.3745-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 918.3745-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 918.3745-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 918.3745-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62760928
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3745-E
EAN/GTIN:
     4042146685914
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
11 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
64 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.