Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1995M-10 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1995M-10 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Bahco 1995M-10 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62732556
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1995M-10
EAN/GTIN:
     7314150122912
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
122 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
50 mm
Schlüsselgewicht
100 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Stahl
Beschichten
Phosphat
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
10 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Zertifizierung
ISO 2936
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.