Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTDCP16SA22M Drehschalter 4P Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OTDCP16SA22M Drehschalter 4P Rot, Weiß, Gelb
ABB OTDCP16SA22M Drehschalter 4P Rot, Weiß, Gelb
ABB OTDCP16SA22M Drehschalter 4P Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62731056
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     6417019553504
EAN/GTIN:
     6417019553504
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
630 g
Energie
Nennstrom
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
4P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Rot, Weiß, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Ursprungsland
Finnland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner abb, hauptschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.