Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS010-2123 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS010-2123 Ringschlüssel
Bahco NS010-2123 Ringschlüssel
Bahco NS010-2123 Ringschlüssel
Bahco NS010-2123 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62720645
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS010-2123
EAN/GTIN:
     7314150293759
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Bronze-Farbe
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
21x23 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.