Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essence Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essence Graphit
GROHE Essence Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62704559
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32901AL1
EAN/GTIN:
     4005176407529
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einhandarmatur
Einhandmischer
Mit dem markant gebogenen, extra hohen Auslauf wird die GROHE Essence Einhand-Waschtischarmatur mit Brushed Hard Graphite Oberfläche zum Highlight in jedem lässigen und zeitgemäßen Badezimmer. Sie ist die perfekte Lösung für freistehende Waschtische! Sie ist mit GROHE Technologie ausgestattet und bietet höchsten Bedienkomfort. Die Regelung des Wassers erfolgt dank der GROHE SilkMove Keramikkartusche mühelos und präzise. Die GROHE EcoJoy Technologie begrenzt den Wasserfluss auf 5,7 l/min – so werden Wasser und Geld gespart. Außerdem verfügt sie über einen einstellbaren Schwenkbereich, der volle Kontrolle über die Reinigung zulässt: Sperren Sie den Auslauf einfach bei 0°, schränken Sie die Schwenkbewegung auf bis zu 150° ein oder nutzen Sie den vollen 360°-Schwenkbereich. Sie können sogar den Winkel des AquaGuide Lüfters auf die Konturen Ihres Waschtischs anpassen, um Spritzer und Überlaufen zu vermeiden. Die Montage mit dem GROHE QuickFix Plus System mit 1-Loch-Montage reduziert die Montagedauer um bis zu 50 %! Mit einer optimal abgestimmten Mischung aus Design und Funktion ergänzt diese Monoblock-Armatur alle anderen Produkte der Kollektion Brushed Hard Graphite, wie beispielsweise die GROHE Essence Einhand-Wannenarmatur. So erschaffen Sie eine nahtlose Badezimmeroptik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 421,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,14*
€ 501,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,60*
€ 499,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,89*
€ 484,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23462BE1
€ 246,56*
Ähnlich
Grohe
23462DA1
€ 270,08*
Ähnlich
Grohe
23462DL1
€ 286,68*
Ähnlich
Grohe
32901BE1
€ 337,02*
Ähnlich
Grohe
32901DA1
€ 394,42*
Ähnlich
Grohe
32901EN1
€ 387,30*
Ähnlich
Grohe
32901GN1
€ 418,88*
Ähnlich
Grohe
32901GL1
€ 394,07*
Ähnlich
Grohe
32901A01
€ 394,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.