Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 DIY SiS Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/1 DIY SiS Schraubenziehereinsatz
Wera 867/1 DIY SiS Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     5417B-p568463
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072409001
EAN/GTIN:
     4013288115829
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
63 g
Merkmale
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx Plus
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX25
Material
Edelstahl
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 9,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,57*
€ 9,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,60*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,28*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.