Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS010-1922 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS010-1922 Ringschlüssel
Bahco NS010-1922 Ringschlüssel
Bahco NS010-1922 Ringschlüssel
Bahco NS010-1922 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62640838
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS010-1922
EAN/GTIN:
     7314150293735
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Bronze-Farbe
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19x22 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
152 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.