Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 43330809 Steckschlüssel Zündkerzenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 43330809 Steckschlüssel Zündkerzenschlüssel
STAHLWILLE 43330809 Steckschlüssel Zündkerzenschlüssel
STAHLWILLE 43330809 Steckschlüssel Zündkerzenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62623281
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     43330809
EAN/GTIN:
     4018754254910
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Zündkerzenstecker
Ja
Zündkerzengröße
9 mm
Merkmale
Produkttyp
Zündkerzenschlüssel
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Zertifizierung
DIN 896 Type B
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
110 mm
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.