| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62619968 Herst.-Nr.: 1995LM-5 EAN/GTIN: 7314150123209 |
| |
|
| | |
| Langer Sechskant-Winkelschraubendreher, metrisch, phosphatiert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schlüsselgröße langer Arm | 165 mm | | Schlüsselgröße kurzer Arm | 33 mm | | Schlüsselgewicht | 31 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 1 Stück(e) | | Beschichten | Phosphat | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 5 mm | | Gehärteter Stahl | Ja | | Zertifizierung | ISO 2936 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bahco innensechskant-schraubendreher, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 5mm |
| | |
| |