Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 117.1516 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 117.1516 Maulschlüssel
KS Tools 117.1516 Maulschlüssel
KS Tools 117.1516 Maulschlüssel
KS Tools 117.1516 Maulschlüssel
KS Tools 117.1516 Maulschlüssel
KS Tools 117.1516 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62604930
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1516
EAN/GTIN:
     4042146172797
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
137 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
16 mm
Zertifizierung
DIN 7446, IEC 60900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.