Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 918.3716-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 918.3716-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 918.3716-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 918.3716-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62558889
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3716-E
EAN/GTIN:
     4042146686317
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
16 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Länge (mm)
30 mm
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.