Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS010-1921 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS010-1921 Ringschlüssel
Bahco NS010-1921 Ringschlüssel
Bahco NS010-1921 Ringschlüssel
Bahco NS010-1921 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62556846
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS010-1921
EAN/GTIN:
     7314150293728
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Bronze-Farbe
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19x21 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
170 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.