Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS010-3236 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS010-3236 Ringschlüssel
Bahco NS010-3236 Ringschlüssel
Bahco NS010-3236 Ringschlüssel
Bahco NS010-3236 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62531897
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS010-3236
EAN/GTIN:
     7314150293841
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Bronze-Farbe
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
32x36 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
570 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.