Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1995LM-2 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1995LM-2 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Bahco 1995LM-2 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Bahco 1995LM-2 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Bahco 1995LM-2 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Bahco 1995LM-2 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Bahco 1995LM-2 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62521556
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1995LM-2
EAN/GTIN:
     7314150122189
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Langer Sechskant-Winkelschraubendreher, metrisch, phosphatiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
102 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
18 mm
Schlüsselgewicht
3 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Beschichten
Phosphat
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
2 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Zertifizierung
ISO 2936
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.