Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Catz G.L.I.D.E. 19 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Catz G.L.I.D.E. 19 Gaming-Mauspad Schwarz
Mad Catz G.L.I.D.E. 19 Gaming-Mauspad Schwarz
Mad Catz G.L.I.D.E. 19 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62500206
Hersteller:
     MAD CATZ
Herst.-Nr.:
     SGSSNS19BL000-0
EAN/GTIN:
     4897093960238
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Silikon
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
315 mm
Dicke
1.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.