Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 5000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 5000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
B&W 5000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
B&W 5000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62476505
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/O/RPD
EAN/GTIN:
     4031541738790
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
429.26 x 299.72 x 170.18 mm
Breite
469.9 mm
Tiefe
365.76 mm
Höhe
190.5 mm
Gewicht
2903 g
Verpackungsbreite
474.98 mm
Verpackungstiefe
375.92 mm
Verpackungshöhe
195.58 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
16 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.