Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CPD 3212 S Taschenrechner Desktop Druckrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia CPD 3212 S Taschenrechner Desktop Druckrechner
Olympia CPD 3212 S Taschenrechner Desktop Druckrechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241809
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     946776002
EAN/GTIN:
     4030152760022
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
  • 12-stelliger, druckender Tischrechner - Neue Version mit Margenrechnung (COST-SELL-MARGIN) - Druckgeschwindgkeit 3 Zeilen/Sekunde - Tintenrolle: schwarzer / roter Druck - 12-stelliges fluoreszierendes Display - EURO-Währungsumrechung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Drucken
Druckgeschwindigkeit
180 lpm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Abmessungen (BxTxH)
214 x 310 x 70 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kores
G745SR
ab € 1,95*
Zubehör
Pelikan
335708
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.