Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 8110 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 8110 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Anthrazit
Olympia LCD 8110 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241768
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     40618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
  • Technisch wissenschaftlicher Rechner - Kunststoffgehäuse - Material der Tasten: Kunststoff - Art der Anzeige: LCD - 12- und 10-stelliges Display, 2-zeilig - 60 x 17,5 mm großes Display - Batteriebetrieb - 229 Funktionen
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
118 g
Leistungen
Betrieb
240
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
17.5 x 60 mm
Textzeilen
2 Zeilen
Speicher
Speicherregister
9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
4686
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.