Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Schwaiger ZA200 011 TV-Antenne Drinnen Dual 36 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62351381
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZA200 011
EAN/GTIN:
     4004005023046
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Digitalradio
LTE Antenne
Diese SCHWAIGER® DVBT2(T) Zimmerantenne ist für den terrestrischen Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen geeignet und verfügt über einen eingebauten Verstärker (max. 36 dB). Die Einführung von LTE als Standard für mobiles Internet führt mancherorts zu Problemen beim Empfang von digital terrestrischem Fernsehen. Die Antenne besitzt deshalb einen LTE-Sperrfilter, der die LTE-Mobilfunkfrequenz über 790 MHz ausfiltert. DVB-T2(T) kann somit uneingeschränkt empfangen werden.

- Empfang von digitalen Fernseh- und Radioprogrammen (DAB+)
- Zwei auszieh- und neigbare Teleskopstäbe (VHF)
- Eingebauter LTE-Sperrfilter zum Ausfiltern von LTE-Mobilfunkfrequenzen
- Spannungsversorgung über externes Netzteil oder Receiver
- Einfaches Aufstellen durch integrierten Standfuss
- Lieferumfang: Zimmerantenne, Anschlusskabel (1,5 m), Steckernetzteil (100-240 V AC), externer Verstärker, Radio (IEC) Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
155 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
5 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Dual
Kabellänge der Antenne
1.5 m
Frequenzbereich
174 - 790 MHz
Verstärkung
36 dB
Teleskopisch
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
UHF, VHF
Impedanz
75 Ohm
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
DAB
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.