Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00121760 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00121760 Video-Switch HDMI
Hama 00121760 Video-Switch HDMI
Hama 00121760 Video-Switch HDMI
Hama 00121760 Video-Switch HDMI
Hama 00121760 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62332340
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121760
EAN/GTIN:
     4047443398970
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Unterstützte Audioformate
AC3, DTS, LPCM
HDCP-Version
1.4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.