Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother SC-2000USB Etikettendrucker 600 x 600 DPI Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother SC-2000USB Etikettendrucker 600 x 600 DPI Kabelgebunden
Brother SC-2000USB Etikettendrucker 600 x 600 DPI Kabelgebunden
Brother SC-2000USB Etikettendrucker 600 x 600 DPI Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6228394
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     SC-2000USB
EAN/GTIN:
     4977766653305
Suchbegriffe:
Stamp Creator
Stempel-Herstellungssystem
brother stamp creator
stamp creator
Professionelle Stempelerstellung in 600 dpi und vier Farben
Selbstfärbende Stempel sind hervorragend geeignet, um ganz individuelle Nachrichten zu hinterlassen. Der Stamp Creator SC-2000USB ist so vielseitig, dass fast jeder Entwurf am PC als Stempel umgesetzt werden kann. Jeder Stempel besitzt eine hohe Druckqualität von 600 dpi und sorgt so für einen stets klaren, scharfen und sauberen Abdruck. Die strapazierfähige Gummioberfläche des Stempels verlängert seine Lebensdauer: Bis zu 50.000 Abdrucke sind mit einem Stempel möglich - und erst nach ca. 10.000 Abdrucken muss Tinte nachgefüllt werden. Die Tinte ist schnelltrocknend, sie verschmiert daher nicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12100 g
Leistungen
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, TIF
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Energiebedarf
220 - 240 V, 50 Hz
Energieverbrauch
1000 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
185.5 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
8300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
PC angeschlossen
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
RS232
Ja
Standard-Schnittstellen
USB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
470 x 185.5 x 238 mm
Print sizes included
12 x 12 mm, 20 x 20 mm, 14 x 38 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 18 x 50 mm, 34 x 58 mm, 10 x 60 mm, 22 x 60 mm, 27 x 70 mm
Anzahl der Etiket Formate
11
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 Profesional/XP Profesional/XP Home Edition/Vista/7.
Min. benötigter Speicherplattenplatz
70 MB
Min. benötigter RAM
128 MB
Drucken
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 913,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,21*
€ 1.122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,24*
€ 1.117,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,22*
€ 1.101,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,70*
€ 1.090,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,77*
€ 1.087,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ID1060
ab € 3,28*
Zubehör
Brother
ID1212
ab € 3,26*
Zubehör
Brother
ID1438
ab € 3,28*
Zubehör
Brother
ID1850
ab € 3,29*
Zubehör
Brother
ID2020
ab € 3,26*
Zubehör
Brother
ID2260
ab € 3,48*
Zubehör
Brother
ID2770
ab € 3,28*
Zubehör
Brother
ID3030
ab € 3,28*
Zubehör
Brother
ID3458
ab € 3,47*
Zubehör
Brother
ID4040
ab € 3,29*
Zubehör
Brother
ID4090
ab € 3,27*
Zubehör
Brother
PR-1060E
ab € 4,14*
Zubehör
Brother
PR1060G6P
ab € 4,29*
Zubehör
Brother
PR1212G6P
ab € 3,24*
Zubehör
Brother
PR-1438B
ab € 3,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.