Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ID3030 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother ID3030 Druckeretikett Weiß
Brother ID3030 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5140879
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ID3030
EAN/GTIN:
     4977766636773
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
30 mm
Etikettenhöhe
30 mm
Abmessungen (BxTxH)
78 x 190 x 1 mm
Gewicht
22 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.