Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Ultimate SU650 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Ultimate SU650 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC
ADATA Ultimate SU650 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC
ADATA Ultimate SU650 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC
ADATA Ultimate SU650 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC
ADATA Ultimate SU650 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62207642
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU650SS-240GT-R
EAN/GTIN:
     4713218461162
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Ultimate SU650 SSD verfügt über einen 3D NAND-Flash und einen Hochgeschwindigkeits-Controller mit Kapazitäten von bis zu 960 GB. Es bietet eine Lese-/Schreibleistung von bis zu 520/450 MB/s und eine höhere Zuverlässigkeit als 2D NAND SSDs. Die SU650 verfügt über SLC-Caching und fortschrittliche Fehlerkorrektur-Technologien, um eine optimierte Datenleistung und -integrität zu gewährleisten. Für diejenigen, die ein spürbares PC-Upgrade erleben möchten, ist die SU650 definitiv eine exzellente Wahl mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis.

3D NAND in einem einfachen PC-Upgrade
Mit 3D NAND Flash zeichnet sich die SU650 durch einen höheren Wirkungsgrad und eine höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu 2D NAND SSDs mit einem verbesserten Preis-Leistungsverhältnis aus.

Schnellere Leistung
Der intelligente SLC-Caching-Algorithmus ermöglicht den Betrieb des NAND Flash-Speichers im Single-Level-Zellmodus und steigert die Leistung. Die Lesen/Schreiben Spitzengeschwindigkeit der SU650 von bis zu 520/450 MB pro Sekunde sorgt für einen reibungsloseren und schnelleren Startvorgang, Dateiübertragungen und Downloads.

Erweiterter Fehlerkorrekturcode
Mit der Unterstützung für die ECC-Technologie (Error Correction Code) kann die SU650 Fehler erkennen und beheben, um die Datenintegrität zu gewährleisten und die Lebensdauer der SSD zu verlängern. Die MTBF (Mittelwert zwischen Ausfällen) beträgt bis zu 2 Millionen Stunden oder 25% mehr als 2D NAND SSDs.

Robuster, leiser und zuverlässiger
Die SSDs enthalten keine mechanischen Komponenten, so dass sie herkömmliche HDDs mit einer höheren Schock-, Vibrations- (1500G/0,5ms) und Temperaturbeständigkeit (0°C-70°C) übertreffen. Sie sind außerdem völlig geräuschlos und verbrauchen nur sehr wenig Strom, während sie Ihre Daten besser schützen.

Proprietäre Software - SSD Toolbox und Migration Utility
Der Kauf einer SU650 berechtigt zu kostenlosen Downloads von ADATA SSD Toolbox und Migration Utility. SSD Toolbox ermöglicht Ihnen die Überwachung und Verwaltung der Ultimate SU650 mit Informationen über den Laufwerksstatus, Nutzungsgrad und die Lebensdauer. Das Migration Utility ist besonders nützlich für Anwender, die von HDD auf SSD wechseln, da es für eine einfache und schnelle Sicherung und Migration von ganzen Laufwerken inklusive dem Betriebssystem entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
SLC
Komponente für
PC/Laptop
NAND Blitz-Typ
SLC (Single Level Cell)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
20000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
75000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
520 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
450 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
520 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
450 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD)
500 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD)
430 MB/s
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
47.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.