Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5208000 Geodreieck & Winkelmesser Gehrungsquadrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5208000 Geodreieck & Winkelmesser Gehrungsquadrat
wolfcraft GmbH 5208000 Geodreieck & Winkelmesser Gehrungsquadrat
wolfcraft GmbH 5208000 Geodreieck & Winkelmesser Gehrungsquadrat
wolfcraft GmbH 5208000 Geodreieck & Winkelmesser Gehrungsquadrat
wolfcraft GmbH 5208000 Geodreieck & Winkelmesser Gehrungsquadrat
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61162410
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5208000
EAN/GTIN:
     4006885520806
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
Geo-Dreieck
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Gehrungsquadrat
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge quadratische Klinge
150 mm
Quadratische Zungenlänge
275 mm
Dicke
66 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.